Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA31095004 CHIAVI ESAG. A 3109/5 MM 4 - A31095004

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA31095004 CHIAVI ESAG. A 3109/5 MM 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 4 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Isoliert - nein

  • Mit Kugelkopf - ja

  • Mit Zentrierstift - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0037516186089

Artikelnummer

ABCA31095004

Herstellernummer

A31095004

Hersteller

ABC

Schlüsselweite:

4 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Isoliert:

nein

Mit Kugelkopf:

ja

Mit Zentrierstift:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Chiave con testa sferopoliedrica maschio esagonale da 4mm. Tipo corto. In acciaio al cromo-vanadio, esecuzione brunita.