ABC TOOLS SPA - ABCA31092002 CHIAVI ESAG. A 3109/2 MM 2 - A31092002
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 2 mm
Ausführung - rechtwinklig
Isoliert - nein
Mit Kugelkopf - ja
Mit Zentrierstift - nein
Packung
1 ST
EAN
8031566102107
Artikelnummer
ABCA31092002
Herstellernummer
A31092002
Hersteller
ABC
Schlüsselweite:
2 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Isoliert:
nein
Mit Kugelkopf:
ja
Mit Zentrierstift:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Chiave con testa sferopoliedrica maschio esagonale da 2mm. In acciaio al cromo-vanadio, esecuzione zincata.


