Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA31083025 CHIAVI ES. A T A 3108/3 MM 2,5 - A31083025

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA31083025 CHIAVI ES. A T A 3108/3 MM 2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 2.5 mm

  • Ausführung - T-Griff

  • Isoliert - nein

  • Mit Kugelkopf - nein

  • Mit Zentrierstift - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566103562

Artikelnummer

ABCA31083025

Herstellernummer

A31083025

Hersteller

ABC

Schlüsselweite:

2.5 mm

Ausführung:

T-Griff

Isoliert:

nein

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Chiave maschio esagonale a T da 2,5mm. Tipo con 2 esagoni di manovra. In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Impugnatura ergonomica in nylon.