ABC TOOLS SPA - ABCA31083006 CHIAVI ESAG. A T A 3108/3 MM 6 - A31083006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 6 mm
Ausführung - T-Griff
Mit Loch - nein
Mit Kugelkopf - nein
Mit Zentrierstift - nein
Packung
1 ST
EAN
8031566103524
Artikelnummer
ABCA31083006
Herstellernummer
A31083006
Hersteller
ABC
Schlüsselweite:
6 mm
Ausführung:
T-Griff
Mit Loch:
nein
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Chiave maschio esagonale a «T» tipo con 2 esagoni di manovra iIn acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Impugnatura ergonomica in nylon


