Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA31083002 CHIAVI ESAG. A T A 3108/3 MM 2 - A31083002

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA31083002 CHIAVI ESAG. A T A 3108/3 MM 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 2 mm

  • Ausführung - T-Griff

  • Isoliert - nein

  • Mit Kugelkopf - nein

  • Mit Zentrierstift - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566103487

Artikelnummer

ABCA31083002

Herstellernummer

A31083002

Hersteller

ABC

Schlüsselweite:

2 mm

Ausführung:

T-Griff

Isoliert:

nein

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Chiave maschio esagonale a T da 2mm. Tipo con 2 esagoni di manovra. In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Impugnatura ergonomica in nylon.