Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA31082014 SERIE A 3108/2 CON 14 CHIAVI - A31082014

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA31082014 SERIE A 3108/2 CON 14 CHIAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größen - 2...14 mm

  • Anzahl der Schlüssel - 14

  • Mit Kugelkopf - nein

  • Ausführung - Kassette

  • Ausführung des Handgriffes - T-Griff

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566152645

Artikelnummer

ABCA31082014

Herstellernummer

A31082014

Hersteller

ABC

Größen:

2...14 mm

Anzahl der Schlüssel:

14

Mit Kugelkopf:

nein

Ausführung:

Kassette

Ausführung des Handgriffes:

T-Griff

Chiavi maschio esagonali a T, tipo con 3 esagoni di manovra. In acciaio al cromo-vanadio. Esecuzione cromata. Con asta fissa. Per elevatissime coppie di serraggio. Punte brunite fino alla misura 5 mm. Serie di 14 chiavi, misure: 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm. In scatola di cartone