ABC TOOLS SPA - ABCA31082008 SERIE A 3108/2 CON 8 CHIAVI - A31082008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größen - 2...10 mm
Anzahl der Schlüssel - 8
Mit Kugelkopf - nein
Ausführung - Kassette
Ausführung des Handgriffes - T-Griff
Packung
1 ST
EAN
8031566152638
Artikelnummer
ABCA31082008
Herstellernummer
A31082008
Hersteller
ABC
Größen:
2...10 mm
Anzahl der Schlüssel:
8
Mit Kugelkopf:
nein
Ausführung:
Kassette
Ausführung des Handgriffes:
T-Griff
Chiavi maschio esagonali a T, tipo con 3 esagoni di manovra. In acciaio al cromo-vanadio. Esecuzione cromata. Con asta fissa. Per elevatissime coppie di serraggio. Punte brunite fino alla misura 5 mm. Serie di 8 chiavi, misure: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm. In scatola di cartone


