Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA31080012 CHIAVI ESAG. A T A 3108 MM 12 - A31080012

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA31080012 CHIAVI ESAG. A T A 3108 MM 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 12 mm

  • Ausführung - T-Griff

  • Isoliert - nein

  • Mit Kugelkopf - nein

  • Mit Zentrierstift - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566103432

Artikelnummer

ABCA31080012

Herstellernummer

A31080012

Hersteller

ABC

Schlüsselweite:

12 mm

Ausführung:

T-Griff

Isoliert:

nein

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Chiave maschio esagonale a T da 12 mm. Tipo con 3 esagoni di manovra. In acciaio al cromo-vanadio.