ABC TOOLS SPA - ABCA31080003 CHIAVI ESAG. A T A 3108 MM 3 - A31080003
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 3 mm
Ausführung - T-Griff
Isoliert - nein
Mit Kugelkopf - nein
Mit Zentrierstift - nein
Packung
1 ST
EAN
8031566102022
Artikelnummer
ABCA31080003
Herstellernummer
A31080003
Hersteller
ABC
Schlüsselweite:
3 mm
Ausführung:
T-Griff
Isoliert:
nein
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Chiave maschio esagonale a T da 3 mm. Tipo con 3 esagoni di manovra. In acciaio al cromo-vanadio.


