Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA31073410 SERIE A 3107/34 CON 10 CHIAVI - A31073410

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA31073410 SERIE A 3107/34 CON 10 CHIAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größen - 1...5 mm

  • Anzahl der Schlüssel - 10

  • Mit Kugelkopf - nein

  • Ausführung - Kunststoffsockel

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566165201

Artikelnummer

ABCA31073410

Herstellernummer

A31073410

Hersteller

ABC

Größen:

1...5 mm

Anzahl der Schlüssel:

10

Mit Kugelkopf:

nein

Ausführung:

Kunststoffsockel

Serie di chiavi maschio esagonali corte in acciaio al cromo-vanadio - Per viti con testa ad esagono incassato. Tipo su supporto di plastica. 10 chiavi (mm •1.5 •2 •2.5 •3 •4 •5 •6 •8 •10 •12).