ABC TOOLS SPA - ABCA31064004 CHIAVI ESAG. A 3106/4 MM 4 - A31064004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 4 mm
Ausführung - rechtwinklig
Isoliert - nein
Mit Kugelkopf - nein
Mit Zentrierstift - nein
Packung
1 ST
EAN
8031566101889
Artikelnummer
ABCA31064004
Herstellernummer
A31064004
Hersteller
ABC
Schlüsselweite:
4 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Isoliert:
nein
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Chiavi maschio esagonali piegate da 4 mm. - In acciaio al cromo-vanadioZincate.


