ABC TOOLS SPA - ABCA30321013 CHIAVI A PIPA A 3032/1 MM 13 - A30321013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite groß - 13 mm
Schlüsselweite klein - 13 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben - ja
Packung
1 ST
EAN
8031566100394
Artikelnummer
ABCA30321013
Herstellernummer
A30321013
Hersteller
ABC
Schlüsselweite groß:
13 mm
Schlüsselweite klein:
13 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
ja
Chiave a pipa doppia con bocche esagonali di uguale misura. Tipo leggero in tubo di acciaio - Esecuzione zincata


