Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA30292426 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 24X26 - A30292426

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA30292426 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 24X26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite groß - 26 mm

  • Schlüsselweite klein - 24 mm

  • Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566100226

Artikelnummer

ABCA30292426

Herstellernummer

A30292426

Hersteller

ABC

Schlüsselweite groß:

26 mm

Schlüsselweite klein:

24 mm

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

ja

Chiave a tubo doppie esagonali, esecuzione zincata