Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA30292022 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 20X22 - A30292022

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA30292022 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 20X22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite groß - 22 mm

  • Schlüsselweite klein - 20 mm

  • Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566100196

Artikelnummer

ABCA30292022

Herstellernummer

A30292022

Hersteller

ABC

Schlüsselweite groß:

22 mm

Schlüsselweite klein:

20 mm

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

ja

Chiave a tubo doppie esagonali, esecuzione zincata