Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA30291819 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 18X19 - A30291819

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA30291819 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 18X19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite groß - 19 mm

  • Schlüsselweite klein - 18 mm

  • Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566100189

Artikelnummer

ABCA30291819

Herstellernummer

A30291819

Hersteller

ABC

Schlüsselweite groß:

19 mm

Schlüsselweite klein:

18 mm

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

ja

Chiave a tubo doppie esagonali, esecuzione zincata