Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA29400019 CHIAVI CRICC. SNOD. AP. 19 MM - A29400019

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA29400019 CHIAVI CRICC. SNOD. AP. 19 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite Maulseite - 19 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566059814

Artikelnummer

ABCA29400019

Herstellernummer

A29400019

Hersteller

ABC

Schlüsselweite Maulseite:

19 mm

Chiavi combinate con cricchetto recolabile in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Per uso destro e sinistro. Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta. Adatte per lavorare con angolo di manovra minimo di 5°, per impiego in luoghi ristretti. Tipo con cricchetto snodato, regolabile da 0° a 180°