Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA29400013 CHIAVI CRICC. SNOD. AP. 13 MM - A29400013

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA29400013 CHIAVI CRICC. SNOD. AP. 13 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite Maulseite - 13 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566059753

Artikelnummer

ABCA29400013

Herstellernummer

A29400013

Hersteller

ABC

Schlüsselweite Maulseite:

13 mm

Chiavi combinate con cricchetto recolabile in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Per uso destro e sinistro. Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta. Adatte per lavorare con angolo di manovra minimo di 5°, per impiego in luoghi ristretti. Tipo con cricchetto snodato, regolabile da 0° a 180°