Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA29391500 SR.15 CH.CRIC.6-27 MM - A29391500

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA29391500 SR.15 CH.CRIC.6-27 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566248546

Artikelnummer

ABCA29391500

Herstellernummer

A29391500

Hersteller

ABC

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata Per uso destro e sinistro Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta Angolo di manovra minimo di 5 , per impiego in luoghi ristrettiTipo con testa a cricchetto reversibile e piegata di 15 Con 15 chiavi (mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27)