Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA29380017 CHIAVI CRICC. FIS. AP. 17 MM - A29380017

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA29380017 CHIAVI CRICC. FIS. AP. 17 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite Maulseite - 17 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566040652

Artikelnummer

ABCA29380017

Herstellernummer

A29380017

Hersteller

ABC

Schlüsselweite Maulseite:

17 mm

Chiavi combinate con cricchetto in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Per uso destro e sinistro. Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta. Adatte per lavorare con angolo di manovra minimo di 5°, per impiegoin luoghi ristretti. Tipo con cricchetto fisso.