Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA29380013 CHIAVI CRICC. FIS. AP. 13 MM - A29380013

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA29380013 CHIAVI CRICC. FIS. AP. 13 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite Maulseite - 13 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566040614

Artikelnummer

ABCA29380013

Herstellernummer

A29380013

Hersteller

ABC

Schlüsselweite Maulseite:

13 mm

Chiavi combinate con cricchetto in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Per uso destro e sinistro. Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta. Adatte per lavorare con angolo di manovra minimo di 5°, per impiegoin luoghi ristretti. Tipo con cricchetto fisso.