Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA29331008 SR.8 CHIAVI 6X7-20X22 + SCAT. - A29331008

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA29331008 SR.8 CHIAVI 6X7-20X22 + SCAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ringschlüssel - 0

  • Anzahl der Maulschlüssel - 8

  • Anzahl der Maulringschlüssel - 0

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 8

  • Verpackung - Karton (Box)

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566215067

Artikelnummer

ABCA29331008

Herstellernummer

A29331008

Hersteller

ABC

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

8

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

8

Verpackung:

Karton (Box)

Anzahl der Maulsteckschlüssel:

0

Anzahl der Rohrsteckschlüssel:

0

Anzahl der Doppelgelenksteckschlüssel:

0

Serie di chiavi a forchetta doppie in acciaio al cromo-vanadio. Esecuzione cromata, finitura satinata particolarmente gradevole al tatto. Teste sottili, inclinate di 15° - DIN 3110. Misure metriche. In scatola di cartone. Apertura delle chiavi: 6x7 - 8x9- 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22