Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA28820150 PINZA CHIAVE A 2882 MM 150 - A28820150

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA28820150 PINZA CHIAVE A 2882 MM 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 150 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

  • Gelenk - Durchsteckgelenk

  • Max. Backenöffnung - 27 mm

  • Griffausführung - 1-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773069676

Artikelnummer

ABCA28820150

Herstellernummer

A28820150

Hersteller

ABC

Länge:

150 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Gelenk:

Durchsteckgelenk

Max. Backenöffnung:

27 mm

Griffausführung:

1-Komponenten

Isoliert:

ja

Pinza chiave in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio. Testa nichelata - DIN ISO 5743. Particolarmente adatte per serrare e allentare in continuo, sostenere, schiacciare e piegare pezzi, utilizzabili anche per installazioni sanitarie consuperfici delicate. Con cerniera passante e regolazione dell’apertura mediante pulsante direttamente sul pezzo. Ganasce lisce ad apertura rapida e parallela a pinza, che consente un veloce adattamento al dado secondo il principio del cricchetto. Con trasmissione di forza moltiplicata 10 volte: presa di serraggio altissima. Manici rivestiti in resina termoplastica.