Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA28820125 PINZA CHIAVE 125 MM - 0 23 MM - A28820125

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA28820125 PINZA CHIAVE 125 MM - 0 23 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 125 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

  • Gelenk - Durchsteckgelenk

  • Max. Backenöffnung - 23 mm

  • Griffausführung - 1-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773077497

Artikelnummer

ABCA28820125

Herstellernummer

A28820125

Hersteller

ABC

Länge:

125 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Gelenk:

Durchsteckgelenk

Max. Backenöffnung:

23 mm

Griffausführung:

1-Komponenten

Isoliert:

ja

Pinza chiave in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio. Testa nichelata - DIN ISO 5743. Particolarmente adatte per serrare e allentare in continuo, sostenere, schiacciare e piegare pezzi, utilizzabili anche per installazioni sanitarie consuperfici delicate. Con cerniera passante e regolazione dell’apertura mediante pulsante direttamente sul pezzo. Ganasce lisce ad apertura rapida e parallela a pinza, che consente un veloce adattamento al dado secondo il principio del cricchetto. Con trasmissione di forza moltiplicata 10 volte: presa di serraggio altissima. Manici rivestiti in resina termoplastica.