Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA28790300 CHIAVI RULLINO 300 MM AP.39 MM - A28790300

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA28790300 CHIAVI RULLINO 300 MM AP.39 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 304.8 mm

  • Max. Schlüsselweite - 41 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566032565

Artikelnummer

ABCA28790300

Herstellernummer

A28790300

Hersteller

ABC

Länge:

304.8 mm

Max. Schlüsselweite:

41 mm

Chiave regolabile a rullino in acciaio al cromo-vanadio - Testa inclinata di 15° con scala millimetrata, esecuzione cromata.