Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA28530100 CH.DINAM.DIG.ATT.? NM 10-100 - A28530100

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA28530100 CH.DINAM.DIG.ATT.? NM 10-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566237946

Artikelnummer

ABCA28530100

Herstellernummer

A28530100

Hersteller

ABC

Adatte per controllo qualita, per la ricerca, lo sviluppo e per assemblaggi di precisione In acciaio al cromo-molibdeno - Per uso destro e sinistro Tolleranza ?1% costante su tutti i valori di serraggio in senso orario - Memoria fino a 10 misurazioni Il raggiungimento del serraggio e segnalato acusticamente e visivamente tramite LED luminosi e viene visualizzato sull'ampio display a 4 cifre Il valore visualizzato puo essere convertito da Nm a lbf/ft, lbt/inch, kgf/m Trasferimento dati tramite uscita RS-232 - Alimentazione tramite 3 batterie AA da 1,5 V (non incluse) - Fornite in astuccio di resina sinteticaTipo con cricchetto reversibile attacco