Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA28515210 CHIAVI DIN.40-210 NM ATT.14X18 - A28515210

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA28515210 CHIAVI DIN.40-210 NM ATT.14X18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566213858

Artikelnummer

ABCA28515210

Herstellernummer

A28515210

Hersteller

ABC

A ricarica automatica - Per uso destro e sinistro - In acciaio di alta qualita con trattamento anticorrosione Tolleranza ? 4% costante su tutti i valori di serraggio in senso orario - Con scala in Nm La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura, il bloccaggio mediante l'apposito anello Il raggiungimento del valore di coppia impostato e percettibile all'udito e al tatto - Fornite in astuccio di resina sinteticaTipo con attacco ? per teste ad innesto A 2856/1?A 2856/5