ABC TOOLS SPA - ABCA28510350 CHIAVI DINAM.ATT.? NM 70-350 - A28510350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzugsdrehmoment - 70...350 Nm
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Elektronisch - nein
Gesamtlänge - 560 mm
Mit Skala - ja
Packung
1 ST
EAN
8031566213834
Artikelnummer
ABCA28510350
Herstellernummer
A28510350
Hersteller
ABC
Anzugsdrehmoment:
70...350 Nm
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Elektronisch:
nein
Gesamtlänge:
560 mm
Mit Skala:
ja
Genauigkeit Skalierung:
1 Nm
Chiave dinamometrica a ricarica automatica. Per uso destro e sinistro. In acciaio di alta qualità con trattamento anticorrosione. Tolleranza ± 4% costante su tutti i valori di serraggio - Con scala in Nm. La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura, il bloccaggio mediante l'apposito anello. Il raggiungimento del valore di coppia impostato è percettibile all'udito e al tatto. Fornite in astuccio di plastica. Tipo con cricchetto reversibile.