ABC TOOLS SPA - ABCA28510030 CHIAVI DINAM.ATT.3/8 NM 6-30 - A28510030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566264621
Artikelnummer
ABCA28510030
Herstellernummer
A28510030
Hersteller
ABC
A ricarica automatica - Per uso destro e sinistro - In acciaio di alta qualita con trattamento anticorrosione Tolleranza ? 4% costante su tutti i valori di serraggio in senso orario - Con scala in Nm La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura, il bloccaggio mediante l'apposito anello Il raggiungimento del valore di coppia impostato e percettibile all'udito e al tatto - Fornite in astuccio di resina sintetica Tipo con cricchetto reversibile Grandezza 6-30 Tolleranza +/- 4% in senso orario e +/- 6%in senso antiorario