ABC TOOLS SPA - ABCA28402120 CHIAVI DINAM. A 2840/2 NM 120 - A28402120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4000896025220
Artikelnummer
ABCA28402120
Herstellernummer
A28402120
Hersteller
ABC
A ricarica automatica - Uso destro e sinistro, in acciaio bonificato di alta qualita anticorrosione La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura In astuccio per chiavi fino a 270 Nm, misure superiori in scatola di cartoneTipo con cricchetto reversibileImpostazione della coppia desiderata tramite rotazione rapida e sicura dell'impugnaturaIl raggiungimento del valore della coppia impostata e percettibile al tatto e all'uditoCon scala in Nm - Tolleranza ? 2% costante su tutti i valori di serraggio Con attacco Con cricchetto HyPer da 90 denti per utilizzo ad angolo di rotazione di 40