ABC TOOLS SPA - ABCA28400010 CHIAVE DINAM.2 10 NM - ATT. ? - A28400010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4000896062218
Artikelnummer
ABCA28400010
Herstellernummer
A28400010
Hersteller
ABC
A ricarica automatica - Uso destro e sinistro, in acciaio bonificato di alta qualita anticorrosione La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura In astuccio per chiavi fino a 270 Nm, misure superiori in scatola di cartoneTipo con cricchetto reversibileImpostazione della coppia desiderata tramite rotazione rapida e sicura dell'impugnaturaIl raggiungimento del valore della coppia impostata e percettibile al tatto e all'uditoCon scala in Nm - Tolleranza ? 2% costante su tutti i valori di serraggio Con attacco - Senza nottolino rosso di segnalazione Gr. 2?10 e 4?40 con cricchetto Hi-Per con dentatura fine a 90 denti e angolo di manovra minimo di 4