ABC TOOLS SPA - ABCA28392320 CHIAVI DINAM. A 2839/2 NM 320 - A28392320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4000896104222
Artikelnummer
ABCA28392320
Herstellernummer
A28392320
Hersteller
ABC
A ricarica automatica - Uso destro e sinistro, in acciaio bonificato di alta qualita anticorrosione La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura In astuccio per chiavi fino a 270 Nm, misure superiori in scatola di cartoneTipo cricchetto reversibile e lettura del valore impostato tramite display Il raggiungimento del valore impostato e percettibile all?udito ed al tatto Con scala in Nm - Tolleranza ?4% costante su tutti i valori di serraggio - Attacco