ABC TOOLS SPA - ABCA28383320 CHIAVI DINAM. A 2838/3 NM 320 - A28383320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566257463
Artikelnummer
ABCA28383320
Herstellernummer
A28383320
Hersteller
ABC
A ricarica automatica - Per uso destro e sinistro Tolleranza ? 3% costante su tutti i valori di serraggio In acciaio bonificato di alta qualita con trattamento anticorrosione Con cricchetto reversibile tramite levetta e scala in Nm La regolazione si effettua portando la ghiera in posizione e ruotando l?impugnatura fino a ottenere il valore desiderato, quindi riportare la ghiera in posizione Il raggiungimento del valore della coppia impostata e percettibile all?udito e al tatto Costruite secondo normaDIN EN ISO 6789-2:2017