Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA28383120 CHIAVI DINAM. A 2838/3 NM 120 - A28383120

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA28383120 CHIAVI DINAM. A 2838/3 NM 120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4000896096541

Artikelnummer

ABCA28383120

Herstellernummer

A28383120

Hersteller

ABC

A ricarica automatica - Per uso destro e sinistro Tolleranza ? 3% costante su tutti i valori di serraggio In acciaio bonificato di alta qualita con trattamento anticorrosione Con cricchetto reversibile tramite levetta e scala in Nm La regolazione si effettua portando la ghiera in posizione e ruotando l?impugnatura fino a ottenere il valore desiderato, quindi riportare la ghiera in posizione Il raggiungimento del valore della coppia impostata e percettibile all?udito e al tatto Costruite secondo normaDIN EN ISO 6789-2:2017