ABC TOOLS SPA - ABCA28383060 CHIAVI DIN.10-60 NM - ATT.3/8 - A28383060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzugsdrehmoment - 10...60 Nm
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Packung
1 ST
EAN
4000896022397
Artikelnummer
ABCA28383060
Herstellernummer
A28383060
Hersteller
ABC
Anzugsdrehmoment:
10...60 Nm
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Ciave dinamometrica a ricarica automatica - Per uso destro e sinistro - Tolleranza ± 4% costante su tutti i valori di serraggio. In acciaio bonificato di alta qualità con trattamento anticorrosione. La regolazione si effettua portando la ghiera in posizione e ruotando l’impugnatura fino ad ottenere il valore desiderato, quindi riportare la ghiera in posizione. Il raggiungimento del valore della coppia impostata è percettibile all’udito e al tatto. Con scala in Nm. Esecuzione con cricchetto a quadro reversibile