Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA28330420 CHIAVI DINAM A 2833 NM 420 - A28330420

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA28330420 CHIAVI DINAM A 2833 NM 420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4560138447604

Artikelnummer

ABCA28330420

Herstellernummer

A28330420

Hersteller

ABC

In acciaio speciale, cromate - Per uso destro e sinistro - Tolleranza su tutti i valori: ? 3%Tipo con testa con cricchetto attacco , reversibile La regolazione del valore si effettua ruotando l?impugnatura (fino al valore desiderato) e bloccando la stessa tramite il nottolino posto all?interno Il raggiungimento del valore prefissato e percettibile al tatto e all?udito