Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA28305030 GIRAV. DINAM A 2830/5 CN/M 30 - A28305030

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA28305030 GIRAV. DINAM A 2830/5 CN/M 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4560138455852

Artikelnummer

ABCA28305030

Herstellernummer

A28305030

Hersteller

ABC

Tolleranza su tutti i valori ? 3% - Per uso destro Il raggiungimento del valore prefissato e percettibile al tatto e all?udito Con sistema brevettato a frizione che previene le coppie di serraggio eccessive che danneggerebbero i meccanismi interni Adattianche per controllo della coppia su giraviti dinamometrici (vedere immagine a lato) Con regolazione micrometrica del momento torcente tramite rotazione del corpo Corpo in alluminio anodizzatoTipo particolarmente adatti nel serraggio di pezzi industriali - Fornito senza inserti (vedere A 1577 lunghezza 50 mm ed A 1583) Particolarmente adatti nel serraggio di pezzi industriali Forniti senza inserti (vedere A 1577 lunghezza 50 mm ed A 1583) Gr. 60?260 e 100?500 con chiave speciale per regolare il serraggio