Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA28285003 GIRAV.DIN. 3 NM CON LAMA ? - A28285003

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA28285003 GIRAV.DIN. 3 NM CON LAMA ?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566208489

Artikelnummer

ABCA28285003

Herstellernummer

A28285003

Hersteller

ABC

Sistema composto da lame intercambiabili da utilizzare con impugnatura di manovra per la regolazione del momento torcente A ricarica automatica, per uso destro Tolleranza su tutti i valori ?6% La regolazione micrometrica del momento torcente si ottiene tramite rotazione della vite sopra l?impugnatura, con l?ausilio di una chiave maschio esagonale (in dotazione) Il raggiungimento del valore prefissato e percettibile all?udito Particolarmente adatti per il serraggio delle viti poste su inserti in metallo duroGiraviti dinamometrici completi di lama, composti da: 1 impugnatura di manovra A 2828/2 1 lama intercambiabile con attacco portainserti da A 2828/1 gr. 71