Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA28282015 IMPUGN. A 2828/2 NM 1,5 - A28282015

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA28282015 IMPUGN. A 2828/2 NM 1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157521491

Artikelnummer

ABCA28282015

Herstellernummer

A28282015

Hersteller

ABC

Sistema composto da lame intercambiabili da utilizzare con impugnatura di manovra per la regolazione del momento torcente A ricarica automatica, per uso destro Tolleranza su tutti i valori ?6% La regolazione micrometrica del momento torcente si ottiene tramite rotazione della vite sopra l?impugnatura, con l?ausilio di una chiave maschio esagonale (in dotazione) Il raggiungimento del valore prefissato e percettibile all?udito Particolarmente adatti per il serraggio delle viti poste su inserti in metallo duroImpugnatura di manovra anatomica in resina sintetica antiurto rivestita da morbido elastomero antiscivolo per una presa piu sicura e confortevole Con anello colorato per la rapida identificazione della capacita di serraggio Lunghezza totale 105 mm