Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA28281006 LAME INTERC. A 2828/1 GR. 6 - A28281006

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA28281006 LAME INTERC. A 2828/1 GR. 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157520234

Artikelnummer

ABCA28281006

Herstellernummer

A28281006

Hersteller

ABC

Sistema composto da lame intercambiabili da utilizzare con impugnatura di manovra per la regolazione del momento torcente A ricarica automatica, per uso destro Tolleranza su tutti i valori ?6% La regolazione micrometrica del momento torcente si ottiene tramite rotazione della vite sopra l?impugnatura, con l?ausilio di una chiave maschio esagonale (in dotazione) Il raggiungimento del valore prefissato e percettibile all?udito Particolarmente adatti per il serraggio delle viti poste su inserti in metallo duroLame intercambiabili, in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio Lunghezza totale 170 mm