ABC TOOLS SPA - ABCA28281005 LAME INTERC. A 2828/1 GR. 5 - A28281005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4007157520210
Artikelnummer
ABCA28281005
Herstellernummer
A28281005
Hersteller
ABC
Sistema composto da lame intercambiabili da utilizzare con impugnatura di manovra per la regolazione del momento torcente A ricarica automatica, per uso destro Tolleranza su tutti i valori ?6% La regolazione micrometrica del momento torcente si ottiene tramite rotazione della vite sopra l?impugnatura, con l?ausilio di una chiave maschio esagonale (in dotazione) Il raggiungimento del valore prefissato e percettibile all?udito Particolarmente adatti per il serraggio delle viti poste su inserti in metallo duroLame intercambiabili, in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio Lunghezza totale 170 mm