Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA15948000 ASS.30 INS. E 3 ACC. ATT.?

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA15948000 ASS.30 INS. E 3 ACC. ATT.?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157615411

Artikelnummer

ABCA15948000

Herstellernummer

A15948000

Hersteller

ABC

Per uso a mano e a macchinaTipo in astuccio di resina sintetica con profili in gomma antiurtoComposto da 33 utensili - 3 inserti per viti con intaglio 3 - 5 - 6,5 mm5 inserti per viti a croce - Punta DIN 0 - 1 - 2 (2 pz.)- 34 inserti per viti a croce - Punta 1 - 2 (2 pz.) - 37 inserti per viti con esagono incassato 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm4 inserti per viti T6 - T7 - T8 - T97 inserti per viti TAMPER T10H - T15H - T20H - T25H - T27H - T30H - T40H1 raccordo per inserti magnetico con attacco - Attacco E 6,31 adattatore con attacco - 1 leva a cricchetto reversibile portainserti attacco - Lunghezza 100 mmDimensioni astuccio LxPxh 135x75x37 mm