Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA15947000 ASS.36 INSERTI + 2 RACCORDI - A15947000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA15947000 ASS.36 INSERTI + 2 RACCORDI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157615657

Artikelnummer

ABCA15947000

Herstellernummer

A15947000

Hersteller

ABC

Per uso a mano e a macchinaTipo in astuccio di resina sintetica con profili in gomma antiurtoComposto da 38 utensili - 2 inserti per viti con intaglio 4,5 - 6,5 mm9 inserti per viti a croce - Punta DIN 0 - 1 (2 pz) - 2 (4pz)- 3 (2 pz)9 inserti per viti a croce - Punta 1 (2 pz) - 2 (5 pz) - 3 (2 pz)5 inserti per viti con esagono incassato 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm9 inserti per T6 - T7 - T8 - T10 - T15 -T20 - T25 - T30 - T402 inserti per viti quadre SQ1 - SQ21 raccordo per inserti magnetico con attacco - Attacco E 6,31 raccordo per inserti ? con attacco - Attacco E 6,3Dimensioni astuccio LxPxh 135x75x37 mm