Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA15933000 ASS. A 1593/3 CON 7 INSERTI - A15933000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA15933000 ASS. A 1593/3 CON 7 INSERTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Magnethalter - nein

  • Anzahl der Bits gesamt - 6

  • Anzahl der Bits PH - 2

  • Anzahl der Bits Schlitz - 2

  • Anzahl der Bits PZ - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Assortimenti di inserti

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

4007157513915

Artikelnummer

ABCA15933000

Herstellernummer

A15933000

Hersteller

ABC

Mit Magnethalter:

nein

Anzahl der Bits gesamt:

6

Anzahl der Bits PH:

2

Anzahl der Bits Schlitz:

2

Anzahl der Bits PZ:

2

Set di inserti, astuccio di plastica con coperchio trasparente con 7 utensili: •2 inserti per viti con intaglio 5,5-6,5mm •2 inserti per viti a croce «PHILLIPS» Punta DIN 1-2 •2 inserti per viti a croce «POZIDRIV» - Punta 1-2 •1 raccordo per inserti magnetico A 1589/4, 58gr. con attacco esagonale 1/4"- Attacco E 6,3