Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA15932000 ASS. A 1593/2 CON 7 INSERTI - A15932000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA15932000 ASS. A 1593/2 CON 7 INSERTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157516893

Artikelnummer

ABCA15932000

Herstellernummer

A15932000

Hersteller

ABC

"Per uso a mano e a macchinaMod. Swift In astuccio di plastica con levetta pronto usoTipo con 7 utensili - 3 inserti per viti a croce «PHILLIPS » - Punta DIN 1 - 2 - 33 inserti per viti a croce «POZIDRIV » - Punta 1 - 2 - 31 raccordo per inserti magnetico A 1589/4 gr. 58 con attacco - Attacco E 6,3A 1593/2 - Con inserti standardA 1593/25 - Con inserti rivestiti al TiN"