ABC TOOLS SPA - ABCA15894500 RACCORDI X INSERTI A 1589/45 - A15894500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4007157507990
Artikelnummer
ABCA15894500
Herstellernummer
A15894500
Hersteller
ABC
In acciaio al cromo-molibdeno, con bussola riportata in acciaio inossidabile bonificatoAttacco - Uscita Per macchine: ATLAS COPCO - BLACK & DECKER - BOSCH - DEPRAG - INGERSOLL - MAKITA - SKILTipo professionale - BrevettatoA tenuta magnetica - DIN 3126L?inserto penetra automaticamente nell?intaglio della vite alla massima profondita, assicurando una salda unione dei due elementiLa molla interna consente al corpo cilindrico esterno di adattarsi automaticamente alla profondita della testa della vite e di arretrare automaticamente a serraggio ultimato, evitando di danneggiare la superficieLa sostituzione dell?inserto risulta agevole e precisa - Lunghezza totale 70 mm