Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA15832813 INSER. E 6,3 A 1583/28 ES.MM13 - A15832813

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA15832813 INSER. E 6,3 A 1583/28 ES.MM13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtlänge - 65 mm

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Bitgröße - 13 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566018224

Artikelnummer

ABCA15832813

Herstellernummer

A15832813

Hersteller

ABC

Gesamtlänge:

65 mm

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Bitgröße:

13 mm

Inserto a bocca esagonale con tenuta magnetica della vite. Lunghezza 65 mm.