ABC TOOLS SPA - ABCA15832807 INSERTI E 6,3 A 1583/28 ES.MM7 - A15832807

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 65 mm
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Bitgröße - 7 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566018187
Artikelnummer
ABCA15832807
Herstellernummer
A15832807
Hersteller
ABC
Gesamtlänge:
65 mm
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Bitgröße:
7 mm
Inserto a bocca esagonale con tenuta magnetica della vite. Lunghezza 65 mm.


