Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA15690000 GIRAVITI A PERCUSS. A 1569 - A15690000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 4

  • Anzahl der Bits PH - 3

  • Anzahl der Bits Schlitz - 3

  • Anzahl der Bits Innensechskant - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566013045

Artikelnummer

ABCA15690000

Herstellernummer

A15690000

Hersteller

ABC

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Bits PH:

3

Anzahl der Bits Schlitz:

3

Anzahl der Bits Innensechskant:

3

In acciaio al cromo-vanadio adatto per disserrare viti fortemente bloccate ove occorrano momenti torcenti non raggiungibili con i normali giraviti. Reversibile tramite rotazione dell'impugnatura. In cassetta di lamiera, dimensioni LxPxh 195x45x45 mm.