Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA15437001 GIRAVITI PREN. A 1543/7 PH 1 - A15437001

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA15437001 GIRAVITI PREN. A 1543/7 PH 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 1

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 150 mm

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157500762

Artikelnummer

ABCA15437001

Herstellernummer

A15437001

Hersteller

ABC

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

1

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

150 mm

Isoliert:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Präzisionsausführung:

nein

Klemmeinrichtung:

ja

Ausführung funkenarm:

nein

Giravite prensile A CROCE PHILIPS punta DIN 1. Tipo a griffe retrattile. Impugnatura anatomica bicomponente. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.