Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA15267000 TORCE PER ISPEZIONE A 1526/7 - A15267000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA15267000 TORCE PER ISPEZIONE A 1526/7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566151037

Artikelnummer

ABCA15267000

Herstellernummer

A15267000

Hersteller

ABC

Modelli professionali particolarmente adatti per ispezioni e manutenzioneCon corpo interamente in policarbonato resistente all’acquaDi dimensioni ridotte, con led ad altissima luminosità e di lunga durataCon clip da taschino e cinghia con sgancio di sicurezzaFlusso luminoso 8,9 lm - 0,18 WPotenza fascio luminoso: 6000 CP (Candle Power)Completa di 4 batterie LR 44 (autonomia circa 130h)Lunghezza totale 65 mm